Beli Gas Regulator Sf6 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
    • Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.99
  2. KOMYO RIKAGAKU Gas Detection Tube
    Mulai

    Rp449.900

    KOMYO RIKAGAKU Gas Detection Tube
    Deskripsi:
    -Result of measurement becomes available without delay.-Chemical reacts with gas and discolors when sample gas is passed through a detection tube.-A detection tube for KITAGAWA type gas sampler AP-20. -Use in working environment, process management, the source, etc.
  3. SMC Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

  4. SMC Filter Regulator AW-A Series (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp929.900

    SMC Filter Regulator AW-A Series (Regulator Filter Udara)
    atribut:
    • Drain Port: (-) With drain cock
    • Exhaust Type: Relief type
    • Pressure Setting Range (MPa): 0.05 - 0.7
  5. SMC Air Filter (Filter Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

  6. TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp37.900

    TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 17
  7. monotaro Air Filter (Filter Udara)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Air Filter (Filter Udara)
    Deskripsi:
    Drain removal of compressed air is possible. Because it is a semiauto drain type, it drains easily. When no pressure is applied, drain is automatically discharged. When pressure is applied, drain can be manually drained.. It is possible to remove solid foreign matter of 5 micro m or more contained in compressed air and drain.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
  8. TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
  9. CKE Stand Fan
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

    CKE Stand Fan
    Deskripsi:
    Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
  10. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  11. Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    96% of 100
    (58)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
  12. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    45%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  13. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (147)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  14. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  15. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  16. TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Slotted (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Slotted (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mm
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
    • Handle Material: Cushion Grip / PP + TPR
    • Tip Finish: Satin Chrome Plating
    • Tip Type: Slotted (-)
  17. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  18. TEKIRO Hex Key Long Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Finish: Chrome Plated
    • Material: S2 Alloy Steel
  19. SMC Refrigerated Air Dryer
    Mulai

    Rp25.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer
    atribut:
    • Option A: Standard
    • Option B: Standard
    • Option C: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
    • Option D: Standard
    • Option F: Without A Heavy-Duty Auto Drain
    • Option E: Standard
    • Option G: Without A Circuit Breaker
    • Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
    • Option I: Timer Type Solenoid Valve Without Auto Drain
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (50 Hz)
  20. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    71%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

Daftar Harga Gas Regulator Sf6 Terbaru November 2026
Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)Rp4.999.900
KOMYO RIKAGAKU Gas Detection TubeRp449.900
SMC Filter Regulator (Regulator Filter Udara)Rp999.900
SMC Filter Regulator AW-A Series (Regulator Filter Udara)Rp929.900
SMC Air Filter (Filter Udara)Rp42.900
TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Rp37.900
monotaro Air Filter (Filter Udara)Rp109.900
TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Rp17.900
CKE Stand FanRp1.799.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Rp359.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)